pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40NTUB Condizionatore da tetto, 3850 W, 460 V, 496x492x784 Acciaio zincato, UL - DEK40NTUB

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40NTUB Condizionatore da tetto, 3850 W, 460 V, 496x492x784 Acciaio zincato, UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 414...506 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004735555

Codice prodotto

PVRDEK40NTUB

Cod. produttore

DEK40NTUB

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

414...506 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3850 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

492 mm

Altezza:

496 mm

Profondità:

784 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK40NTUB, 496x492x784, acciaio zincato