TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40BT0B Condizionatore da tetto, 3850 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE - DEK40BT0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074185832
Codice prodotto
PVRDEK40BT0B
Cod. produttore
DEK40BT0B
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3850 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
492 mm
Altezza:
496 mm
Profondità:
784 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C