pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK30BT0B Condizionatore da tetto, 2900 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE - DEK30BT0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK30BT0B Condizionatore da tetto, 2900 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2900 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070048605

Codice prodotto

PVRDEK30BT0B

Cod. produttore

DEK30BT0B

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2900 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

492 mm

Altezza:

496 mm

Profondità:

784 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK30BT0B, 496x492x784, acciaio zincato