TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTUB Condizionatore da tetto, 2050 W, 460 V, 415x401x572 Acciaio zincato, UL - DEK20NTUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 414...506 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2050 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000004735562
Codice prodotto
PVRDEK20NTUB
Cod. produttore
DEK20NTUB
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
414...506 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2050 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
401 mm
Altezza:
415 mm
Profondità:
572 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C