pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20BT09 Condizionatore da tetto, 2050 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio inox, CE - DEK20BT09

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20BT09 Condizionatore da tetto, 2050 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio inox, CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2050 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041196

Codice prodotto

PVRDEK20BT09

Cod. produttore

DEK20BT09

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2050 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

401 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

572 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK20BT09, 415x401x572, acciaio