pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK15CT0B Condizionatore da tetto, 1550 W, 115 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE - DEK15CT0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK15CT0B Condizionatore da tetto, 1550 W, 115 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1550 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041189

Codice prodotto

PVRDEK15CT0B

Cod. produttore

DEK15CT0B

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1550 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

401 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

572 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK15CT0B, 415x401x572, Galvanized steel