pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08GT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 400 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE - DEK08GT0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08GT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 400 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...440 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 820 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075614348

Codice prodotto

PVRDEK08GT0B

Cod. produttore

DEK08GT0B

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...440 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

820 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...440 V

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

341 mm

Altezza:

339 mm

Profondità:

600 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK08GT0B, 339x341x600, Galvanized steel