TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BTUB Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio zincato, UL - DEK08BTUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 820 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000006424310
Codice prodotto
PVRDEK08BTUB
Cod. produttore
DEK08BTUB
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
820 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
341 mm
Altezza:
339 mm
Profondità:
600 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C