TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE - DEK08BT0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 820 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070227147
Codice prodotto
PVRDEK08BT0B
Cod. produttore
DEK08BT0B
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
820 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
341 mm
Altezza:
339 mm
Portata aria fredda:
570...570 m³/h
Profondità:
600 mm