pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04CT0B ACroof410W115V 50-60HzTECE7035G - DEK04CT0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04CT0B ACroof410W115V 50-60HzTECE7035G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 410 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041165

Codice prodotto

PVRDEK04CT0B

Cod. produttore

DEK04CT0B

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

410 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Larghezza:

259 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

481 mm

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK04CT0B, 260x259x481, Galvanized steel