TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04BTUB Condizionatore da tetto, 410 W, 230 V, 260x259x481 Acciaio zincato, UL - DEK04BTUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 410 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000006577412
Codice prodotto
PVRDEK04BTUB
Cod. produttore
DEK04BTUB
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
410 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
259 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
481 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C