pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAALGT10 Lampada LED , AAL, Plastic - AALGT10

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAALGT10 Lampada LED , AAL, Plastic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 351 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Tensione nominale - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070852974

Codice prodotto

PVRAALGT10

Cod. produttore

AALGT10

Produttore

PVR

Potenza della lampada:

5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

351 mm

Con presa di corrente:

no

Tensione nominale:

240...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

sì

La lampada serie AALGT10 può essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo spazio è molto limitato. Il fissaggio magnetico, l’unità di alimentazione integrata e le spine di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l’installazione flessibile, rapida e sicura. Si possono collegare in serie fino a 10 lampade. La tecnologia a LED garantisce una durata molto lunga della lampada.