TELEVES ITALIA SRL - TVV9349 CONNETTORE F (COASS. TR165) - 9349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di cavo - RG 11
Impedenza - 75 Ohm
Connettore angolare - no
Confezione
10 PZ
EAN
8424450093498
Codice prodotto
TVV9349
Cod. produttore
9349
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
F
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di cavo:
RG 11
Impedenza:
75 Ohm
Connettore angolare:
no
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Montaggio isolato:
sì
Connettore con filettatura ''F'' Cavo da interramento TR-165. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Viene fornito in scatola da 10 pz. . Formato dritto. Installazione senza l'utilizzo di utensili.
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


