TELEVES ITALIA SRL - TVV830130 ARANTIA KIT: NEMESIS V2 + REM.CTR+ PSU - 830130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - no
Ricezione terrestre - no
Ricezione cavo - no
Ricezione TV IP - sì
Ricezione segnale digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450213582
Codice prodotto
TVV830130
Cod. produttore
830130
Produttore
TVV
Ricezione SAT:
no
Ricezione terrestre:
no
Ricezione cavo:
no
Ricezione TV IP:
sì
Ricezione segnale digitale:
no
Ricezione segnale analogico:
no
Uscita audio analogica:
sì
Uscita audio digitale, coassiale:
no
Uscita audio digitale, ottica:
sì
Numero di ingressi HF:
0
Numero di collegamenti Scart:
0
max. corrente di alimentazione:
2000 mA
Con display On Screen:
no
Con hard disk:
sì
Capacità di memoria hard disk:
16 GB
Numero di interfacce CI:
0
CA-embedded:
No
Adatto per HDTV:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione:
5...5 V
Modulatore HF:
no
Colore:
Nero
Interruttore di rete:
no
Display:
Senza
Numero di collegamenti HDMI:
1
Numero di collegamenti USB:
3
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Uscita circuito chiuso HF:
no
Funzione di registrazione USB:
no
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL