TELEVES ITALIA SRL - TVV791723 PARABOLA OFFSET 650 AL G35.7DBI GRIGIA. - 791723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Senza
Tipo di installazione - Offset
Diametro/lunghezza bordo - 65 cm
Colore - Grigio
Materiale del specchio - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450317006
Codice prodotto
TVV791723
Cod. produttore
791723
Produttore
TVV
Tipo di sistema di alimentazione/LNB:
Senza
Tipo di installazione:
Offset
Diametro/lunghezza bordo:
65 cm
Colore:
Grigio
Materiale del specchio:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con supporto sistema:
sì
Adatto per multifeed:
sì
Braccio portante completamente premontato:
no
Registrazione feed:
40 mm
Materiale di supporto:
Alluminio
Rinforzo:
35.7 dB
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


