pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV769212 KIT 2XSFP GBE (LC) SM 1310+1490NM - 769212

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV769212 KIT 2XSFP GBE (LC) SM 1310+1490NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo -

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile per multi mode - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450170359

Codice prodotto

TVV769212

Cod. produttore

769212

Produttore

TVV

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile per multi mode:

no

Utilizzabile per single mode:

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

no

Kit: 2 SFP Moduli Transceiver 1000BASE-X, 1 fibra (LC) SM. Kit composto da 2/moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable) bidirezionali 1000BASE-X con connettore LC che offre la possibilità di estendere la rete fino a 10 km tramite fibra monomodale (SM) 9/125 µm. Questo transceiver ad alte prestazioni può essere collegato a un ingresso SFP di un dispositivo di rete per consentire l'accesso a un segnale Ethernet tramite fibra ottica. Utilizzano una lunghezza d'onda di 1310 e 1490 nm che supporta l'overlay RFsu 1550 nm. . Modulo Small Form Pluggable (SFP). 1 fibra monomodale (SM). Velocità dati di esercizio di 1250 Mbps. Connettore ottico LC/UPC-Simplex. Distanza di trasmissione fino a 10 km. Funzionalità Hot-pluggable. Supporta RF Overlay in una rete Ethernet. Compatibilitá con Punto di accesso WaveData Art. 769002.