TELEVES ITALIA SRL - TVV769147 SWITCH ETH. L2+: 8XGBE + 2XSFP - 769147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet - Senza
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450273012
Codice prodotto
TVV769147
Cod. produttore
769147
Produttore
TVV
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet:
Senza
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
8
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
2
Layer 2:
sì
Layer 3:
no
Max. potenza assorbita:
15 W
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


