pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV769145 SWITCH ETH. L2+: 48XGBE + 6XSFP+ - 769145

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV769145 SWITCH ETH. L2+: 48XGBE + 6XSFP+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 48

  • Gestibile -

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450246368

Codice prodotto

TVV769145

Cod. produttore

769145

Produttore

TVV

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

48

Gestibile:

Ethernet:

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

6

Layer 2:

Layer 3:

no

Max. potenza assorbita:

45 W

Switch Ethernet Layer 2+ 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps). Avanzato e potente switch gestito adattato per l'applicazione con la gamma di access point WaveData della Televes. Lo switch dispone di 48 porte GbE e di 6 porte SFP+. La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione. . Scalabile. La flessibilità dello Switch unito alla capacità di impilare varie unità, garantisce una rete pronta per il futuro. Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica. Compatibilità con SFP Gigabit con Art.: 769210, 769212 o 769412. Fino a 4.000 VLANs configurabili. VLAN privata. Fino a 32.000 indirizzi MAC. Supporta 9.000 Jumbo Frames. Multicast VLAN Registration . Gestione via Web o CLI (Command Line Interface). Installazione in rack 19'' con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi).