TELEVES ITALIA SRL - TVV769144 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE + 4XSFP - 769144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet - Senza
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450246351
Codice prodotto
TVV769144
Cod. produttore
769144
Produttore
TVV
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet:
Senza
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
24
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
4
Layer 2:
sì
Layer 3:
no
Max. potenza assorbita:
25 W
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


