pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV768116 SW.ETH.L2 NON G.:24XGBE(POE+.370W)+2XSFP - 768116

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV768116 SW.ETH.L2 NON G.:24XGBE(POE+.370W)+2XSFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - Altro

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24

  • Gestibile - no

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450295939

Codice prodotto

TVV768116

Cod. produttore

768116

Produttore

TVV

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

Altro

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

24

Gestibile:

no

Ethernet:

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero delle porte PoE:

24

Potenza massima PoE:

370 W

Layer 2:

Layer 3:

no

Max. potenza assorbita:

400 W

Switch Ethernet Layer 2 non gestito 24xGbE (PoE+, 370W) + 2xSFP. Switch di livello 2 non gestito, con 24 porte PoE+ a lungo raggio fino a 1 GbE (porte 1-8 Long range PoE), in grado di fornire fino a 30 W di alimentazione per porta e 370 W di alimentazione totale. Include anche 2 porte SFP. Questo dispositivo ''Plug and Play'' offre un funzionamento semplice senza la necessità di configurazione. È adatto per più applicazioni ed è progettato in modo specifico per medie reti. . Conforme allo standard IEEE 802.3x Full Duplex e contropressione per Half Duplex. Conforme allo standard PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, essendo in grado di fornire la massima potenza per porta fino a 30 W, offrendo sicurezza contro i cortocircuiti. Plug and Play: Installazione facile e veloce, nessuna configurazione richiesta. Involucro in metallo che offre un design professionale, oltre a una maggiore dissipazione e robustezza. Funzioni DIP: Default, VLAN e CCTV. Supporta tabelle di indirizzi MAC fino a 8K. Indicatori LEDalimentazione, collegamento e attività. Alimentazione AC integrata. Include ventola. Installazione in rack da 19''o su superficie.