pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV761301 LNB OCTO 8USC: GRIGIO HA/VA/HB/VB G60DB - 761301

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV761301 LNB OCTO 8USC: GRIGIO HA/VA/HB/VB G60DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Octo

  • Colore - Grigio

  • Con scatola protettiva -

  • Multiswitch integrato -

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450140208

Codice prodotto

TVV761301

Cod. produttore

761301

Produttore

TVV

Tipologia:

Octo

Colore:

Grigio

Con scatola protettiva:

Multiswitch integrato:

Numero di uscite:

8

Alimentazione terrestre:

no

Ammissione:

40 mm

LNB offset Octo 8 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB octo, con otto uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). . Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata. Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme. Peso ridotto. Compatibile con supporto da 40mm. Basso consumo.Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch. Connessione semplice. Compatibile con soluzioni multisatellite.