pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV761001 LNB OFFSET QUAD 4USC: HA/VA/HB/VB G60DB - 761001

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV761001 LNB OFFSET QUAD 4USC: HA/VA/HB/VB G60DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Quad

  • Colore - Altro

  • Multiswitch integrato -

  • Numero di uscite - 4

  • Ammissione - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450137734

Codice prodotto

TVV761001

Cod. produttore

761001

Produttore

TVV

Tipologia:

Quad

Colore:

Altro

Multiswitch integrato:

Numero di uscite:

4

Ammissione:

40 mm

Con scatola protettiva:

Alimentazione terrestre:

no

LNB offset Quad 4 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB quad, con 4 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Colore: Arancione.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme. Peso ridotto. Compatibile con supporto da 40mm. Basso consumo. Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch. Connessione semplice. Compatibile con soluzioni multisatellite.