pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV730901 EURO/NEVO AMPLIF.WB 5X5 F G10/13DB - 730901

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV730901 EURO/NEVO AMPLIF.WB 5X5 F G10/13DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 5

  • Numero di ingressi - 5

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

  • Equalizzatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450270417

Codice prodotto

TVV730901

Cod. produttore

730901

Produttore

TVV

Numero di uscite:

5

Numero di ingressi:

5

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificazione per sat:

13 dB

Canale di ritorno (BK):

no

Generatore 22 kHz:

Amplificatore EuroSwitch/NevoSwitch WideBand 10/13dB, 5 ingressi (2 satelliti). Amplificatore da 5 ingressi (uno terrestre e le due polarità WideBand di 2 satelliti) compatibile con le serie NevoSwitch dCSS WideBand, che permette di aumentare il numero degli utenti dCSS/dSCR dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 10dB in terrestre e 13dB in satellite. . Molto compatto. Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak. Livello di uscita elevato. L'interruttore TERR.DC isola o collega l'alimentazione nella cascata sul ramo terrestre. Può essere utile per alimentare un amplificatore da palo o un'antenna intelligente, ma può anche essere utile per alimentare i rami terrestri di MSW nella cascata. Regolazione del guadagno e della pendenza indipendenti. Ampia gamma di tensioni: tensioni da 12V a 18V lo rendono compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Consumo ridotto.