pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV719604 EUROSWITCH 9X9X24 F TERMINALE/CASCATA - 719604

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV719604 EUROSWITCH 9X9X24 F TERMINALE/CASCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 24

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata -

  • Numero di uscite principali - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450223918

Codice prodotto

TVV719604

Cod. produttore

719604

Produttore

TVV

Collegamenti utenti:

24

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

Numero di uscite principali:

9

Max. corrente assorbita:

115 mA

Alimentatore:

Non necessario

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

EuroSwitch 9 ingressi - 24 uscite . Multiswitch compatto dotato di 9 ingressi (uno terrestre e 8 per due satelliti, ciascuno con le sue quattro polarità) e 24 uscite utente. Grazie alla sua grande compatibilità e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.RED compliant . Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente. Perdite di passaggio e alla presa molto basse. Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak. Versatile: selettore per passare dalla modalità cascata a quella terminale. Ottimo isolamento tra ingressi e uscite. Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.. Basso consumo in condizioni normali. Inoltre, la modalità ECO riduce i consumi al diminuire del numero di utenti connessi.. Ampia gamma di alimentatori da 12-18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e i passanti. Identificazione del colore in ingresso e in uscita. 100% design, qualità e produzione europea.