TELEVES ITALIA SRL - TVV719302 NEVOSWITCH DCSS WB 5X5X4 2SAT SKY - 719302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamenti utenti - 4
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
A cascata - sì
Numero di uscite principali - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8424450297834
Codice prodotto
TVV719302
Cod. produttore
719302
Produttore
TVV
Collegamenti utenti:
4
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
A cascata:
sì
Numero di uscite principali:
5
Alimentatore:
Non necessario
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Alimentazione LNB:
14 V / 18 V
Generatore 22 kHz:
no
NevoSwitch dCSS 5 ingressi - 4 uscite, per 1 satellite (Quattro) o 2 satelliti (WideBand). Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per satellite) e 4 uscite utente dCSS/dSCR che supportano gli standard SCR I (EN50494) e SCR II (EN 50607) ed il modo Legacy, rendendolo compatibile con qualunque set top box nuovo o esistente. I quattro ingressi satellitari possono essere selezionati in modalità Quattro per la ricezione delle polarità di 1 satellite, oppure in modalità WideBand per la ricezione di 2 satelliti. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata. Inoltre, incorpora la funzione esclusiva DCFLEX che conferisce al Multiswitch una completa flessibilità per poter essere alimentato da qualsiasi parte dell'impianto. L'installatore ha la libertà di scegliere come alimentare il multiswitch, in modo da poter utilizzare l'opzione migliore per ogni scenario. Questa versatilità è acquisita grazie a diversi interruttori di controllo, ma soprattutto alla capacità del Multiswitch di isolare o meno (in termini di corrente) la cascata. . 4 uscite utente, fino a 16 bande utente ciascuna. Molto compatto. Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak. Molteplici opzioni di alimentazione (Funzione DCFLEX): Dalla alimentatore, dal ricevitore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite. Integrazione semplice in un sistema esistente: impostando l'interruttoreandnbsp; SAT DC LINK a OFF e con un alimentatore collegato, MSW viene alimentato localmente (o tramite STB) senza aggiungere o prendere Alimentazione della cascata. Maggiore sicurezza per i set top box collegati al multiswitch, che possono essere completamente isolati (RECEIVER POWER OFF) dall'alimentazione della cascata. Quando invece è in ON, il MSW può essere alimentato tramite il STB. L'interruttore TERR.DC isola o collega l'alimentazione nella cascata sul ramo terrestre. Può essere utile per alimentare un amplificatore da palo o un'antenna intelligente, ma può anche essere utile per alimentare i rami terrestri di altri MSW nella cascata. Ampia gamma di tensioni: tensioni da 12V a 18V lo rendono compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Modalità ECO: il multiswitch isolato dalla cascata può ridurre il consumo di energia a zero quando i set top box sono spenti e il terrestre è passivo. Tecnologia TForce incorporata, regola automaticamente (TERR AMP. ACTIVE) il livello di uscita del terrestre fino al livello ottimale. Compatibile con i tradizionali multiswitch della serie NevoSwitch (in modalità Quattro) e anche con altri sistemi IRS. Versatile: selettore per passare dalla modalità cascata a quella terminale. Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita. Design, qualità e fabbricazione 100% europea.


