pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714104 NEVOSWITCH DCSS 5X5X12 TERM./CASC. - 714104

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714104 NEVOSWITCH DCSS 5X5X12 TERM./CASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 12

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata -

  • Numero di uscite principali - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450196274

Codice prodotto

TVV714104

Cod. produttore

714104

Produttore

TVV

Collegamenti utenti:

12

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

Numero di uscite principali:

5

Max. corrente assorbita:

1250 mA

Alimentatore:

Non necessario

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

NevoSwitch dCSS 5 ingressi - 12 uscite . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 12 uscite utente dCSS/dSCR che supportano gli standard SCR I (EN50494) e SCR II (EN 50607) ed il modo legacy,rendendolo compatibile con qualunque set top box nuovo o esistente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.Inoltre, incorpora la funzione esclusiva DCFLEX che conferisce al Multiswitch una completa flessibilità per poter essere alimentato da qualsiasi parte dell'impianto. L'installatore ha la libertà di scegliere come alimentare il multiswitch, in modo da poter utilizzare l'opzione migliore per ogni scenario. Questa versatilità è acquisita grazie a diversi interruttori di controllo, ma soprattutto alla capacità del Multiswitch di isolare o meno (in termini di corrente) la cascata. . Fino a 16 bande utente ciascuna uscita. Molto compatto. Realizzato in zamak. Funzione DCFLEX, molteplici opzionidi alimentazione: Dalla alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite. Integrazione semplice in un sistema esistente: impostando l'interruttoreandnbsp; SAT DC LINK a OFF e con un alimentatore collegato, MSW viene alimentato localmente senza aggiungere o prendere Alimentazione della cascata. Maggiore sicurezza per i set top box collegati al multiswitch, che sono completamente isolati dall'alimentazione della cascata. L'interruttore TERR.DC ON isola o collega l'alimentazione nella cascata sul ramo terrestre. Può essere utile per alimentare un amplificatore da palo o un'antenna BOSS, ma può anche essere utile per alimentare i rami terrestri di altri MSW nella cascata. Ampia gamma di tensioni: tensioni da 10V a 20V lo rendono compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Modalità ECO: il multiswitch isolato dalla cascata può ridurre il consumo di energia a zero quando i set top box sono spenti e il terrestre è passivo. Tecnologia TForce incorporata, regola automaticamente il livello di uscita del terrestre fino al livello ottimale. Compatibile con i tradizionali multiswitch della serie NevoSwitch e anche con altri sistemi IRS. Versatile: configurazione in cascata e indipendente nello stesso riferimento (premendo un interruttore). Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita. Design, qualità e fabbricazione europea.