TELEVES ITALIA SRL - TVV650102 5GNOVA (0.7..0.96 / 1.7..2.7 / 3.4..3.9 - 650102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8424450179291
Codice prodotto
TVV650102
Cod. produttore
650102
Produttore
TVV
Tipologia:
Altro
Antenna 5GNOVA per l'Estensione di copertura 5G. Con cavo da 7,5 m e connettore SMA-macho. Antenna di trasmissione e ricezione 5G e LTE/4G per l'stensione della copertura in aree schermate o in zone in cui le condizioni di propagazione sono difficili. L'antenna 5GNova può essere collegata sia a un router 5G che a un'antenna interna. In quest'ultimo caso, i dispositivi abilitati al 5G avranno copertura senza la necessità di una trasmissione ad alta potenza, risparmiando così la batteria e proteggendo l'utente da radiazioni eccessive. Il cavo coassiale da 50 Ohm è fissato all'antenna, lungo 7,5 m e connettore SMA-maschio. . Antenna passiva per l'estensione della copertura 5G, che migliora la qualità della connessione di rete dell'operatore. I dispositivi mobili 5G sono più efficienti in termini di potenza e consumo. Risposta ottimizzata sia in Uplink che in Downlink. Un'antenna telefonica su un circuito stampato: evita alterazioni delle caratteristiche e garantisce qualità meccanica. Antenna passiva, nessun consumo di potenza.


