TELEVES ITALIA SRL - TVV585301 MOD. DVB-T 1I HDMI +2XUSB - 585301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'entrata - Audio/video (AV)
Segnale d'uscita - TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450211670
Codice prodotto
TVV585301
Cod. produttore
585301
Produttore
TVV
Segnale d'entrata:
Audio/video (AV)
Segnale d'uscita:
TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)
Encoder/Modulatore HD - DVB-T Converte di segnali HD in canale DTT, con HDMI® passante. Dispositivo che codifica, senza perdita di qualità, un segnale audio e video digitale (HDMI®) in un segnale FullHD (MPEG-4/H.264) modulato in un canale televisivo digitale DVB-T. Il segnale digitale proviene da una sorgente esterna SD/HD: ricevitore satellitare, DVR/NVR, DVD, CCTV, ecc. É dotato di un passante HDMI® per collegare il segnale di ingresso alla TV/Monitor. Il canale generato dalla sorgente HDMI® può essere miscelato con il segnale DTT per poi essere distribuito su un signolo cavo coassiale. Il suo contenuto potrà essere cosi visualizzato su tutti i dispositivi riceventi dell'impianto.Il dispositivo è configurabile con App Android 6.0/iOS 13 o superiori. . Totalmente configurabile: formato di ingresso, configurazione del transport stream, configurazione del canale di uscita.... Perfetta sincronizzazione tra immagini e audio. Codifica di alta qualità grazie al VBR (Variable Bit Rate). Configurazione mediante App (Android/iOS) semplice ed intuitiva. Efficienza energetica e basso consumo. HDMI® passante. Codifica video in formato MPEG-4 (H.264). Compatibile con diverse risoluzioni (fino a 1080p @60fps). Rilevamento automatico della risoluzione di ingresso. Riproduzione video loop tramite porta USB (formato .TS). Aggiornamento del firware tramite USB.
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


