TELEVES ITALIA SRL - TVV5796 PICOKOM ALIMENT.CON MIX SAT (PASS. LNB)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...230 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 220 mA
Stabilizzato - sì
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8424450140949
Codice prodotto
TVV5796
Cod. produttore
5796
Produttore
TVV
Tensione di ingresso
220...230 V
Tensione di uscita
12...12 V
Corrente di uscita
220 mA
Stabilizzato
sì
Tipo di tensione di uscita
DC
Collegamento
Vite
Metodo di montaggio
Altri
Alimentatori PicoKom, para IFmix 12V - 220mA, 1 uscita. Alimentatore d'interno a 12V (220mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. E' compatibile con amplificatori con miscelatore satellitare (IFmix), può rilevare automaticamente nella sua uscita la presenza di un segnale per la gestione di un LNB (tensione e tono) generato da un ricevitore e lo lascia passare al suo ingresso.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Bassissimo consumo. Design estetico e dimensioni ultra ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.