TELEVES ITALIA SRL - TVV5795 PICOKOMALIMENTATORE 24V 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...230 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente di uscita - 130 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8424450140925
Codice prodotto
TVV5795
Cod. produttore
5795
Produttore
TVV
Tensione di ingresso:
220...230 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente di uscita:
130 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Vite
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Alimentatori PicoKom 24V - 130mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 24V (130mA) che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Bassissimo consumo. Design estetico e dimensioni ultra ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


