TELEVES ITALIA SRL - TVV5750 ARMADIO PER CENTRALI 440X440X140MM - 5750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 440 mm
Altezza - 440 mm
Profondità - 140 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 Kg CO₂-eq
EAN
8424450144800
Codice prodotto
TVV5750
Cod. produttore
5750
Produttore
TVV
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
440 mm
Altezza:
440 mm
Profondità:
140 mm
Colore:
Grigio
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta:
sì
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
2
Prestampaggi in rilievo:
no
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


