pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV565401 T.0X DVBS2X-COFDM/QAM CI TWIN MUX 4TP:2C - 565401

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV565401 T.0X DVBS2X-COFDM/QAM CI TWIN MUX 4TP:2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'entrata - TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

  • Segnale d'uscita - TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450273708

Codice prodotto

TVV565401

Cod. produttore

565401

Produttore

TVV

Segnale d'entrata:

TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

Segnale d'uscita:

TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)

Transmodulatore Twin dotato di remultiplexing DVBS/S2/S2X – DVB-T (COFDM) o DVB-C (QAM), con CI. Trasmodulatore che genera due multiplex COFDM o QAM (Allegato A) dalla multiplazione dei servizi disponibili in un massimo di 4 diversi transponder TV SAT. Questi possono essere estratti da 2 polarità di satellite diverse (2 ingressi SAT indipendenti) o da una singola polarità satellitare, utilizzando il loop di ingresso del modulo. I canali satellitari criptati vengono trasformati in servizi terrestri gratuiti attraverso l'interfaccia CI e l'apposito modulo CAM. A seconda del tipo di CAM utilizzato (standard/professionale), uno o più servizi possono essere aperti alla visualizzazione gratuita. La selezione della modulazione di uscita desiderata può essere possibile tramite un'interfaccia utente web incorporata, che consente la configurazione del modulo. . Interfaccia web utente incorporata per la configurazione del modulo: Selezione della modulazione di uscita COFDM (DVB-T) o QAM (DVB-C). Configurazione dell'intera centrale selezionando uno dei moduli come master. Rilevamento automatico dei moduli collegati al master. Funzione di clonazione per replicare le configurazioni tra moduli e centrali . Indicatori di controllo della centrale: temperatura modulo, stato CAM.... . Accesso alla configurazione della centrale attraverso una rete WiFi autocreata (utilizzando il kit con rif.216802). Rimozione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, per evitare che vengano rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID modificabile, che facilita il rilevamento del programma/servizio sul ricevitore (STB), poiché la scansione del canale si basa su questo identificatore. LCN (Logical Channel Number) consente l'assegnazione dei servizi presenti in uscita ad un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali sui ricevitori (STB). Fornisce informazioni relative sia sull'occupazione di ciascun servizio specifico sia sull'occupazione dell'uscita globale, che consente l'ottimizzazione dei servizi erogati. LED di monitoraggio del dispositivo e stato del segnale. Le sue uscite possono essere configurate con la modalità loop attiva o disattiva . L'inserimento di pacchetti nulli (''Stuffing'') consente al ricevitore (STB) di eseguire una scansione più rapida. Il filtraggio PID consente la rimozione di servizi indesiderati da un Multiplex (uso potenziato dell'occupazione); molto interessante se combinato con l'uso della CAM. S_ID modificabile per impedire la risintonizzazione dei ricevitori (STB) in un'installazione quando i servizi del multiplex di uscita vengono modificati. Network_ID modificabile, Network_ID originale e Cell_ID consentono il controllo degli identificatori di rete. Servizio di decriptazione tramite inserimento di un moduloCAM.