TELEVES ITALIA SRL - TVV563832 T.0X ENCODER HD TWIN COFDM/QAM - 563832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'entrata - Audio/video (AV)
Segnale d'uscita - TV digitale via cavo (QAM, DVB-C)
Confezione
1 PZ
EAN
8424450175729
Codice prodotto
TVV563832
Cod. produttore
563832
Produttore
TVV
Segnale d'entrata:
Audio/video (AV)
Segnale d'uscita:
TV digitale via cavo (QAM, DVB-C)
Encoder Modulatore DVBT / DVBC (QAM Annesso A). Il contenuto di un multiplex per il Encoder/Modulatore Art. 563832 consiste in due servizi; ciascuno può provenire da un massimo di tre tipi di formato in ingresso (HDMI®, component YPbPr o video composito CVBS). Il contenuto di un multiplex generato per il Art. 563822 consiste di un massimo di quattro servizi in quanto dispone di quattro ingressi video compositi analogici (CVBS). Generano uscita DVBT, DVBC (QAM Annesso A) o ITUJ83 (QAM Annesso B). Questi moduli possono codificare video en formato MPEG-2 o H.264 (HDTV). Ingressi encoder: Video componente (2 ingressi) o HDMI®.. Diversi tipi di segnali di ingresso: HDMI®, CVBS, YPbPr, audio SPDIF (art. 563832), etc. Sincronizzazione perfetta tra immagine eaudio. Compatibilità con più formati, risoluzioni e dimensioni di TV. Modifica di tutti i parametri di modulazione e codifica del segnale. Configurabile tramite interfaccia web e con un programmatore PCT5.0. Alta potenza di uscite senza bisogno di amplificatore supplementare. Uscita standard multi formato. Eccellente qualità di uscita (MERandgt;40dB). Dispositivo di controllo del LED e stato del segnale. Efficienza energetica a grazie al basso consumo. Adattatore RF integrato e switch Ethernet.Aggiornamento del firmware remoto. Configurazione tramite interfaccia web incorporata nell'encoder.
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


