TELEVES ITALIA SRL - TVV553220 AMP.INT. 2U+TV/DC F 47..694MHZ G20DB VU1 - 553220
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 2
Tipologia - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Incassato
Alimentabile a distanza - sì
Equalizzatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8424450317303
Codice prodotto
TVV553220
Cod. produttore
553220
Produttore
TVV
Numero di uscite:
2
Tipologia:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Incassato
Alimentabile a distanza:
sì
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da interno ''F'' (DC) 2 uscite: VHF/UHF - LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE700/5G e alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS. . Disegno discreto e dimensioni ridotte. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole. Switch ON/OFF di passaggio DC, per l'alimentazione di preamplificatrori o sistemi BOSS. Avvitabile a parete. Connettori ''F''.


