pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5493 DERIVATORE. 5...2400MHZ EASYF 6VIE 20DB - 5493

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5493 DERIVATORE. 5...2400MHZ EASYF 6VIE 20DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 6

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 20 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450119037

Codice prodotto

TVV5493

Cod. produttore

5493

Produttore

TVV

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

6

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

20 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Max. attenuazione di passaggio:

3.5 dB

Adatto per alimentazione remota:

Derivatore EasyF 6D 5...2400MHz 20dB. Derivatore de 6 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (20dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3. Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia. Miglioramento delle perdite di passaggio. Buon comportamento elettrico: riduzione del rumore impulsivo. Include la vite di messa a terra. Passaggio DC bidirezionale tra l'ingresso e l'uscita.