pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV539220 AMP. MINIKOM MATV 4I/1U F FM-BIII/DAB-U- - 539220

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV539220 AMP. MINIKOM MATV 4I/1U F FM-BIII/DAB-U-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipologia - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450300831

Codice prodotto

TVV539220

Cod. produttore

539220

Produttore

TVV

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

4

Tipologia:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Centrale larga banda MiniKom F 4 ingressi: FM-BIII/DAB-UHF-UHF. Centrale d'amplificazione da 4 ingressi (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) per sistemi MATV. L'amplificazione separata garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi e gli attenuatori indipendenti. . Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande. Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Connettori F. LED indicatore di segnale in uscita. Uscita test (-30 dB). Switch per l'alimentazione di preamplificatrori o sistemi BOSS. Avvitabile a parete.