pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 AMP.MINIKOM IF F G35..45DB +MISCEL.MATV - 5363

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 AMP.MINIKOM IF F G35..45DB +MISCEL.MATV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Tipologia - Amplificatore di linea

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450053638

Codice prodotto

TVV5363

Cod. produttore

5363

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Tipologia:

Amplificatore di linea

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificazione per sat:

48 dB

Canale di ritorno (BK):

no

Generatore 22 kHz:

Centralino MiniKom ''F'' a banda larga 2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix). Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI ) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio. Tipo di presa: Spina EU.. Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN. Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interuttori.. Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak. Connettori F. Equalizzatore IF. Indicatore LED del segnale d'uscita. Uscita test (-30 dB). Avvitabile a parete.