pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV53552034 AMP.PALO. 12V 4I/1U BIII/DAB-21..30-34.. - 53552034

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV53552034 AMP.PALO. 12V 4I/1U BIII/DAB-21..30-34..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipologia - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450273227

Codice prodotto

TVV53552034

Cod. produttore

53552034

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Tipologia:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Amplificazione B III:

26 dB

Amplificazione B IV/V:

28 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo di basso guadagno (banda divisa) 4 ingressi: BIII/DAB-UHF-21...31-34...48. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 4 ingressi con amplificazione in tutte le bande. La banda UHF è divisa in 2 ingressi, uno per i canali 21 a 31, e l'altro per quelli da 34 a 48. Questo è utile in installazioni per captare due ripetitori, in quanto consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di essi. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant. . Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Filtro LTE/5G per eliminare l'interferenza telefonica. Interruttori ON/OFF per consentire il passaggio DC verso gli ingressi di UHF, per alimentare un sistema BOSS. Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo inclusa. Scatola arancione di resistente plastica ABS per l'installazione da esterno.