pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533180 PANNELLO RACK19 1U CON 24XRJ45 CAT 6 UTP - 533180

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533180 PANNELLO RACK19 1U CON 24XRJ45 CAT 6 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450238240

Codice prodotto

TVV533180

Cod. produttore

533180

Produttore

TVV

Numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Schermato:

no

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

110

Numero di unità di altezza (UA):

1

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

95 mm

Pannello patch per Rack 19'' 1U, con 24 connettori ''RJ45'' UTP Cat 6 femmina. Progettato come 1U, contiene 24 connettori femmina RJ45 Cat 6 UTP, saldati sulla scheda, per la trasmissione dati con standard Gigabit Ethernet. Permette di avere una rete di distribuzione fissa sulla quale è possibile cambiare il segnale solo attraverso una riconnessione sul pannello. . Pannello resistente: realizzato in lega di zinco pressofusa ad alta resistenza. Etichettatura delle porte inclusa. Connettori riutilizzabili che ne consentono la connettorizzazione in diverse occasioni senza deteriorarsi o perdere funzionalità. Progettato come 1U . Tabella dei collegamenti (T568A o T568B) sul pannello . Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19''. Include 2 flange in velcro e 8 fascette in plastica, per fissare e organizzare i cavi . Colore nero (RAL 9005) .