TELEVES ITALIA SRL - TVV533176 RIPIANO+4 VENTOLE RACK19 800MM/1000MM - 533176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450237656
Codice prodotto
TVV533176
Cod. produttore
533176
Produttore
TVV
Ripiano con 4 Ventole a Soffitto per Rack 19'' - 800mm e 1000mm de profondità, 780m3/h. Ripiano con 4 ventole che viene installato sul soffitto di un armadio rack per forzare il raffreddamento della struttura. Questo crea una corrente d'aria all'interno dell'armadio, facilitando la dissipazione del calore dai componenti elettronici installati all'interno e mantenendo un adeguato range di temperatura. Due modalità di funzionamento: Modalità continua: La ventilazione rimane attiva senza interruzione.. Controllata da termostato: La ventilazione è attivata da un termostato che monitora la temperatura interna del rack, impedendo che superi il valore preselezionato.. Montato su struttura quadrata compatibile con rack 19'' 600x800mm e 800x800mm, include viti per il fissaggio. . Quattro ventole con un potente flusso d'aria: 780 m 3 / ora. Due posizioni di installazione: possibilità di installazione a soffitto e a pavimento, per garantire un maggiore flusso d'aria all'interno del rack. Viteria inclusa per l'installazione del ventilatore. Modalità di funzionamento continua o controllata da termostato. Ripiano resistente in acciaio di 1 mm di spessore. Connettore: IEC C14. Dimensioni (L x P x A): 451x563x40 mm. Colore nero (RAL 9005).
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


