pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533175 RIPIANO+2 VENTOLE RACK19 600MM - 533175

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533175 RIPIANO+2 VENTOLE RACK19 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450237649

Codice prodotto

TVV533175

Cod. produttore

533175

Produttore

TVV

Ripiano con 2 Ventole a Soffitto per Rack 19'' - 600mm de profondità, 390m3/h. Ripiano con 2 ventole che viene installato sul soffitto di un armadio rack per forzare il raffreddamento della struttura. Questo crea una corrente d'aria all'interno dell'armadio, facilitando la dissipazione del calore dai componenti elettronici installati all'interno e mantenendo un adeguato range di temperatura. Due modalità di funzionamento: Modalità continua: La ventilazione rimane attiva senza interruzione.. Controllatada termostato: La ventilazione è attivata da un termostato che monitora la temperatura interna del rack, impedendo che superi il valore preselezionato.. Montato su struttura quadrata, è compatibile con i rack da 19'' 600x600mm a pavimento. Include vitiper il fissaggio. . Due ventole con un potente flusso d'aria: 390 m 3 / ora. Due posizioni di installazione: possibilità di installazione a soffitto e a pavimento, per garantire un maggiore flusso d'aria all'interno del rack. Viteria inclusa per l'installazione del ventilatore. Modalità di funzionamento continua o controllata da termostato. Ripiano resistente in acciaio di 1 mm di spessore. Connettore: IEC C14. Dimensioni (L x P x A): 451x365x40 mm. Colore nero (RAL 9005).

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL