TELEVES ITALIA SRL - TVV533157 CASSETTO FO RACK 19 2U-48XSC SIMP/LC DUP - 533157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 48
Colore - Nero
Tipo di connettore esterno - SC
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Tipo di connettore interno - SC
Confezione
1 PZ
EAN
8424450200667
Codice prodotto
TVV533157
Cod. produttore
533157
Produttore
TVV
Numero prese gestite:
48
Colore:
Nero
Tipo di connettore esterno:
SC
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Tipo di connettore interno:
SC
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità di altezza (UA):
2
Profondità:
226 mm
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


