TELEVES ITALIA SRL - TVV533153 PANNELLO RACK 19 1U PER 2X7 CONNETTORI F - 533153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Tipo di sistema di connettori - Altro
Numero di aperture per connettori - 14
Con prese/prese mobili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8424450192283
Codice prodotto
TVV533153
Cod. produttore
533153
Produttore
TVV
Numero di unità di altezza (UA):
1
Tipo di sistema di connettori:
Altro
Numero di aperture per connettori:
14
Con prese/prese mobili:
no
Pannello per Rack 19'' 1U, con capacità fino a 2x7 adattatori ''F''. Progettato per alloggiare fino a 2x7 unità di adattatori coassiali ''F'' femmina - ''F'' femmina (art. 417302), può essere utilizzato come punto di unione (patch pannello coassiale). Il suo utilizzo,consente ad una rete di distribuzione fissa di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. . Resistente: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...24). Progettato per occupare 1U. Include viti e dadi per la sua installazione al rack de 19''. Colore nero (RAL 9005).
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL


