pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533152 CASSETTO FO RACK 19 1U-24XSC SIMP/LC DUP - 533152

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533152 CASSETTO FO RACK 19 1U-24XSC SIMP/LC DUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 24

  • Colore - Nero

  • Tipo di connettore esterno - SC

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Tipo di connettore interno - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450182598

Codice prodotto

TVV533152

Cod. produttore

533152

Produttore

TVV

Numero prese gestite:

24

Colore:

Nero

Tipo di connettore esterno:

SC

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Tipo di connettore interno:

SC

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero di unità di altezza (UA):

1

Profondità:

236 mm

Cassetto F.O. per Rack 19'' Per adattatori ottici ''SC'' Simplex o ''LC'' Duplex. Progettata per alloggiare adattatori SC a SC Simplex o LC a LC Duplex, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (panello FO). Può essere usato per collegarefacilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre. Il suo utilizzo, consente a una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusione che alloggia. Inoltre, la posizione del cassetto può essere spostata indietro rispetto al profilo del rack per proteggere i connettori da colpi o attriti e per consentire una chiusura senza problemi della porta. Altezza (U): 1U, Numero di connettori: 24 adattatori SC Simplex o LC Duplex.. Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide. Base leggera grazie alla struttura in alluminio. Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser. Colore nero (RAL 9005). Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19''. Incorpora vaschetta di FO e coperture per alloggiare le diverse giunzioni della fibra. Include clip e cinghie per trattenere le guaine delle varie fibre.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL