pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533146 RACK19 42U-800X1000 TERRA FORATURA - 533146

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2010 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1167 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8424450274279

Codice prodotto

TVV533146

Cod. produttore

533146

Produttore

TVV

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2010 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Altro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con lamiera per tetto:

no

Bloccaggio porta posteriore:

Un punto

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Rack 19'' 42U 800x1000 mm, con porte perforate. Il rack 42U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura in acciaio. Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. Adatto per l'installazione di centrali GPON, dove gli apparati richiedono una maggiore profondità (profondità fino a 1000 mm). Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi. È dotato di una porta anteriore in vetro temperato e una porta posteriore in acciaio, entrambe reversibili e rimovibili con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. Entrambe le porte sono in acciaio forato con struttura a nido d'ape, migliorando così la ventilazione passiva, aumentando la resistenza e riducendo il peso del rack.È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori. Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolare l'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari. Metodo di fornitura: Assemblato.. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''. Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti. Passacavi verticali: 10 cm di spazio extra su ciascun lato del rack per il facile passaggio dei cavi e della loro organizzazione. Comfort: doppia porta frontale per un ingombro ridotto. Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra. Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa. Elevata capacità di carico: supporta fino a 1000 kg con installazione a pavimento o su piedistallo. Colore nero (RAL 9004).

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL