pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533122 RACK19 22U-600X600 TERRA - 533122

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533122 RACK19 22U-600X600 TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 2

  • Tipo di ventilazione - Passivo

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8424450237250

Codice prodotto

TVV533122

Cod. produttore

533122

Produttore

TVV

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Tipo di ventilazione:

Passivo

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1120 mm

Profondità:

600 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

22

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con lamiera per tetto:

no

Con messa a terra:

Con porta frontale:

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Bloccaggio porta posteriore:

Un punto

Con porta di visione:

Con pareti laterali:

Con base:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Nero

Tipologia:

Con telaio fisso

Scomponibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Rack 19'' 22U 600x600 mm. Il rack 22U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati,o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi. È dotato di una porta anteriore e una posteriore, reversibili e rimovibili con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta anteriore in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori. Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolarel'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari. Metodo di fornitura: Assemblato.. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''. Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti. Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra. Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa. Colore nero (RAL 9004).