TELEVES ITALIA SRL - TVV533002 MULTIPRESA 6XSCHUKO 16A RACK19 INTERRU - 533002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Presa
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 6
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450286029
Codice prodotto
TVV533002
Cod. produttore
533002
Produttore
TVV
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Presa
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
6
Lunghezza del cavo:
2 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fasi:
1
Numero di unità di altezza (UA):
1
Larghezza:
480 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
82 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Con indicatore a LED:
sì
Colore:
Nero
Con modulo di protezione da sovratensione:
sì
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL