TELEVES ITALIA SRL - TVV533001 MULTIPRESA 8XSCHUKO 16A RACK 19 - 533001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Presa
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8424450228357
Codice prodotto
TVV533001
Cod. produttore
533001
Produttore
TVV
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Presa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fasi:
1
Lunghezza del cavo:
2 m
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
8
Numero di unità di altezza (UA):
1
Larghezza:
482 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
240 V
Con modulo di protezione da sovratensione:
no
Con indicatore a LED:
sì
Colore:
Nero