pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV532133 AVANTX P-SAT FM-4X(U/V)-IF FM-DAB-3XU-I - 532133

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV532133 AVANTX P-SAT FM-4X(U/V)-IF FM-DAB-3XU-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 6

  • Tipologia - Amplificatore di linea

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450223970

Codice prodotto

TVV532133

Cod. produttore

532133

Produttore

TVV

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

6

Tipologia:

Amplificatore di linea

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificazione per sat:

41 dB

Amplificazione per terrestre:

71 dB

Canale di ritorno (BK):

no

Generatore 22 kHz:

Centrale programmabile AVANT X Pro per terrestre e satellite 32 Filtri digitali programmabili (ASuite, autoprogrammazione o programmatore universale). Centrale d'amplificazione multingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali, che permette di programmare fino a 32 filtri digitali in 4 ingressi di VHF+UHF (DTT). La centrale è dotata di 6 ingressi, che consentono la configurazione tra 2 modalità di distribuzione: FM-4xVHF/UHF-IF o FM-DAB-3xUHF-IF, e può regolare la programmazione dell'amplificazione e dell'equalizzazione dei diversi ingressi RF.Offre 2 uscite, una terrestre e l'altra con terrestre e satellite. Grazie al ASuite, la programmazione della centrale può essere resa molto semplice ed intuitiva per mezzo di un'applicazione Android o Windows. Questo modello Pro include la funzione di autoprogrammazione che consente alla centrale di programmarsi e regolarsi da sola. I LED dell'apparecchiatura accompagnano il processo che indica che è stato eseguito con successo. Permette inoltre il monitoraggio del segnale VHF/UHF: livello e SNR (Signal to Noise Ratio) e genera un report sull'installazione (file PDF).Filtraggio LTE: la centrale captando segnali LTE dal canale 48 (LTE700) si auto aggiorna e taglia le frequenze.RED compliant.Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri. Fino a 32 filtri programmabili singolarmente: filtraggio digitale per ogni canale, compreso i canali adiacenti (da 1 a 4 canali). Processazione digitale dei canali: i canali di uscita possono essere convertiti in frequenza. Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAG): regolazione manuale del livello di uscita. Filtri digitali VHF/UHF ad alta selecttività: 30dB di taglio (@ 1MHz). Filtri di tipo SAW (Surface Acoustic Wave) per il taglio LTE con la migliore selettività e stabilità. Compatibile con DVB-T e DVB-T2. Tecnologia TForce: Livello del segnale terrestre sempre stabile e con i migliori valori. Salvataggio delle configurazioni e clonazione anche tra differenti modelli della gamma. Teleio in zamak che conferisce un elevata schermatura. Dimensioni molto leggeri e compatte per una vasta gamma di funzioni (225x120x55mm). Programmazione e regolazione molto semplici tramite l'applicazione ASuite per Android o Windows.