TELEVES ITALIA SRL - TVV529190 PRESA DEMISCELATA TV-SAT 5DB PASS - 529190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Numero di uscite - 2
Tipo di montaggio - Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.8 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8424450171301
Codice prodotto
TVV529190
Cod. produttore
529190
Produttore
TVV
Tipologia:
Presa d'arrivo
Numero di uscite:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
1.8 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
3 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Adatto per alimentazione remota:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Esecuzione della presa:
TV/SAT
Banda di frequenza TV:
5...862 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2150 MHz
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL